曜日別特売
69113 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615723

マルチ金物 L型不等辺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質鉄 ブロンズメッキ
内容量1枚注文コード39615723品番69113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 ブロンズメッキ厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45質量(g)112タイプL型板厚(mm)3.2長さB(mm)90穴数12長さA(mm)45ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴適合ビス皿木ネジ 3.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615827
2021-10-27
用途: 強度充分
グローバリーテック株式会社製造業

天井からロールスクリーンを吊す為の金具として使用しました。
充分な強度が有り、安心して使用できます。
出来れば、この穴ピッチに合致したナットプレートなどを用意して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする