マルチ金物 L型リブ付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39615784 品番 69119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

材質鉄 ブロンズメッキ 用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 幅(mm)70 質量(g)210 タイプL型リブ付 板厚(mm)2.3 長さB(mm)90 穴数24 長さA(mm)90 ボルト穴数2 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴 適合ビス皿木ネジ 3.8mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39615784
2023-03-30
用途:
木製ウォール製作において使用
Kirschwald Trading 様 (サービス業)

意匠性に優れるとともに、形状にリブ が入っており、強度面も
満足ができる製品であった。

対象商品:
39615784
2022-08-31
用途:
アルミ格子(ブロンズ)取付用の化粧金物として
建設業・工事業

色合いが取付物と合致し、ビス穴も多くて助かりました。

2021-04-23
用途:
テーブルの脚の修理
サービス業

12個必要になりホームセンターを探しましたが在庫がなく、モノタロウでまとめて注文させていただきました。10%OFFの日に注文し、値段も安くなったので大変助かりました。

対象商品:
69434112
2018-12-23
用途:
建物の補強
小林電気保安管理事務所 様

使用目的に合った製品でした。必要に応じて今後も使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする