ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
L型ロープ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
39615897
品番
10102792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
仕様
19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質
鉄
質量(kg)
0.187
規格
9mm×350mm
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。