巻式ロープ止め

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(Φ×Lmm)16×1500 注文コード39615924 品番10177424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

危険認識のしやすいオレンジ色
ロープの取り外しができる巻式タイプ

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
寸法(Φ×Lmm)16×1500 仕様遠目からでも視認し易いオレンジ塗装 材質鉄 異形丸棒 塗装 質量(kg)14.4 アズワン品番64-8329-51
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39615906
2020-04-02
用途:
土地境界

太さと長さのバランスが悪く深く打ち込まないと曲がってしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする