ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
ステンレス線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39615933
品番
10155269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
0.7
長さ(m)
6
材質
ステンレス
番手
#22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39615933
10155269
01679528
10155269
ステンレス線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1巻
¥
239
税込
¥
263
注文コードが変更になりました