ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
かんたん結束線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(80本)
注文コード
39615958
品番
10155875
参考基準価格(税別)
¥344
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
どこでも、すばやく簡易結束できます。
長さ(m)
0.15
色
被覆:白
質量(g)
33
用途
植木・コード等多用途の結束
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
線径(Φmm)
1.1