曜日別特売
0904GU-12 ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホース 39616685

0904GU-12 ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホース 39616685
0904GU-12 ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホース 39616685
0904GU-12 ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホース 39616685

ホース用変換アダプタ (G×UNF)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径G3/4×1.1/16UNF注文コード39616685品番0904GU-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ

用途
主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状アダプタ管接続口径G3/4×1.1/16UNF最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする