明和
明和の 育苗・誘引・接木
明和の 育苗ポット・トレー
明和の 育苗ポット
カラーポリポット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39617263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
植物の育苗に。
容量(mL)
350
色
青
穴径(Φmm)
19
直径(Φcm)
9
穴数
1