アルミパラソル 2.5M チルト用替布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39617473 品番 SHR-A25GCTN
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UVカット率:約99%

グリーン 用途アルミパラソル チルト 2.5m専用替布です。 材質ポリエステル 質量(kg)約0.9 直径(Φcm)250 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅250×奥行250
注意
※布部分のみの販売です。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする