タカショー
タカショーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカショーの アウトドア・行楽用品
タカショーの テント/タープ
アルミパラソル 2.5M チルト用替布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39617489
品番
SHR-A25BCTN
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
UVカット率:約99%
色
ベージュ
用途
アルミパラソル チルト 2.5m専用替布です。
材質
ポリエステル
質量(kg)
約0.9
直径(Φcm)
250
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅250×奥行250
注意
※布部分のみの販売です。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません