※キャスターの形状は写真とは異なります。実際は静音キャスターとなります。

SW-23-F 木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付 スギモト産業 39617699 SW-23-F 木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付 スギモト産業 39617699

木目調サービスワゴン 3段 手すり・柵付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39617699 品番 SW-23-F
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。商品落下を防止する柵付です。

幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×500×1020 用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。 ブラウン 奥行(mm)835 キャスター径(Φmm)100 材質(フレーム)ステンレス 材質(棚板)木目調化粧板 特性静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする