剪定鋏 ロングタイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39620343 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切れ味抜群、長さ60cmの剪定鋏。
手元のレバーを握って高枝も簡単に切断できます。
持ち手部分が180度回転します。
パイプ部分に可動式のスポンジ材が付いているので握りやすくなっています。
持ち手部分にストッパーが付いていますので、一度強く握ってからストッパーを外してお使いいただけます。
逆に使用しない場合は、持ち手を強く握ってストッパーを掛けて持ち運びや保管してください。
パイプ部にアルミ材を使用し軽量化しています。

切断目安(Φmm)9 全長(m)0.6 刃長(mm)60 用途植木や果樹剪定用 材質(柄部)アルミ、(刃部)刃物鋼、(ハンドル)スチール 質量(g)約410 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※持ち運びや保管の際は、必ずストッパーを掛けてください。
※危険ですの振り回したり、刃先に触れたりしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39620343 - 10403093 N-100-0.6 ロング剪定鋏 ニシガキ工業 ロング剪定鋏 ニシガキ工業 1本 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39620343
2023-12-22
用途:
柑橘類の収穫

柑橘類の収穫に便利です。枝のトゲを気にする事なく収穫できます。

対象商品:
39620343
2023-07-01
用途:
農作業 葡萄の伸びすぎたツルの整理
農・林・水産業

温度の高い雨よけハウス内の作業だけに、踏み台等使わないで簡単に地上から切り取り作業が出来るのが良い。従来の、高枝切りハサミでは長すぎて作業性が良くなかったが、本品は移動性も良く、ちょうど良い長さと思う。
切り取った枝が掴めるので、棚の上に落とすことなく回収できるのも良い。

対象商品:
39620343
2023-08-24
用途:
庭木の手入れ
その他業種

小ぶりで軽いので扱いやすいです。木の枝を捕まえることが出来るので散らかさずに済みます。

対象商品:
39620343
2023-04-20
用途:
垣根や樹木の奥の剪定
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

腕を突っ込みにくい垣根や樹木の奥の処理に最適。切った枝が落ちないこともいい。耐久性のあることを期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
39620343
2022-11-05
用途:
庭木の枝切
その他業種

高齢の父の庭いじりの助けに購入。ちょっと高いところや手の入らないところの枝を摘むのに便利だそうです。「あきらめていたところに届く」と好評です。使い勝手も良いそうで、コスパも良好と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39620343
2022-09-19
用途:
観葉植物、小さい植木の選定
株式会社吉田製作所 様

簡単に言うと高枝切りに対してこれは「低」枝切ばさみ。切れ味がいつまで続くかにもよりますが、普通に剪定鋏として使っていてハサミタイプよりも非常に便利です。
1センチ以下の枝、また高枝切ばさみの様につかめる機能があるので、アシなど束になった雑草などにも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39620343
2022-09-06
用途:
梅の木等、徒長枝剪定に使用。
サービス業

もう少しで手が届く様な中低木の剪定、三脚(四脚)を一々移動しなくても大変助かります。
可能なら多少伸縮(30cm)あれば最高かな。

対象商品:
39620343
2023-05-13
用途:
果樹の剪定用
ヤマヒロファーム 様 (農・林・水産業)

このくらいのサイズを探してました。ちょうどいいサイズ感でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バネのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-05-23
質問:
付属のストッパーを外した際にハンドルがどのくらいまで開きますか。
回答:
約140mm開きます。
1人が参考にしています
2023-05-23
質問:
左利き用はありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-05-23
質問:
ストッパーが硬くて外れず、ロックができません。
回答:
一度強く握ってからストッパーを外してご使用頂けます。逆に使用しない場合は、持ち手を強く握ってストッパーを掛けて下さい。
1人が参考にしています
2020-12-02
質問:
伸縮しますか。
回答:
伸縮しません。長さ60cmの剪定バサミです。
1人が参考にしています
2020-12-02
すべてのFAQを表示する

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする