※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ファンドリーフック(ラッチなし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39621734
品番
OKE-32-10
参考基準価格(税別)
¥404,300
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
使用荷重(t)
25
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
35
寸法H(mm)
384
寸法t(mm)
77
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
145
寸法p(mm)
384
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません