PEW-961VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO 39621969 PEW-961VXWT-W フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO 39621969

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39621969 品番 PEW-961VXWT-W
参考基準価格(税別)¥143,510 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数1 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 高さ(mm)899 奥行(mm)400 間口(mm)600 材質(車輪)エラストマー ホワイト 質量(kg)53.7 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする