TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39622495
品番
PEW-P973ZS2-YG
参考基準価格(税別)
¥97,770
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチング
段数
3
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール(抗菌粉体塗装)
高さ(mm)
1280
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
材質(車輪)
エラストマー
色
ヤンググリーン
質量(kg)
39
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
引出し
1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません