400947 フェンスネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 39622504 400947 フェンスネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 39622504 400947 フェンスネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 39622504

フェンスネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39622504 品番400947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

直径48.6mmまでのパイプに通して簡単に設置できます。安心の日本製。

オレンジ 材質ポリエチレン 用途土木・建築現場で広く使用される境界標識用仮設フェンスネット。 質量(kg)5 長さ(m)50 幅(m)1
注意
※長期展張の場合、紫外線により色が薄くなる場合があります。
※あくまで簡易フェンスですので、境界を示す為のみに使用してください。人や重量物をささえたりする用途には向きません。
※火のそばや高温になる場所ではご使用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする