※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
アルミジョイナー(V溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39622827
品番
AJ2035
参考基準価格(税別)
¥2,562
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
用途
サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
全長(mm)
1995
質量(g)
345
辺(mm)
(小)12、(大)20.5
内幅(mm)
3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません