WWA-20 ウインドウォッシャー液(オールシーズンタイプ) TRUSCO 39622994 WWA-20 ウインドウォッシャー液(オールシーズンタイプ) TRUSCO 39622994

ウインドウォッシャー液(オールシーズンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39622994 品番WWA-20
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。
原液使用で-35℃まで凍結しません。
3倍まで希釈可能です。
オールシーズン使用でます。

用途自動車用ウォッシャー液として 質量(kg)20.5 容量(L)20 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする