※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39623073 品番 AS-1W-100NU
参考基準価格(税別)¥283,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

質量(kg)37 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 用途食品工場、研究所など 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプナイロンウレタン車 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする