TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39623089
品番
AS-2W-100NU
参考基準価格(税別)
¥215,160
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
質量(kg)
24
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
用途
食品工場、研究所など
高さ(mm)
164
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
ナイロンウレタン車
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
830
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量1につき
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません