TRUSCO
TRUSCOの フレコンバック、モッコ
TRUSCOの フレコンバック
TRUSCOの フレコンバック丸型
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
39623125
品番
THCB-3K
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥3,666
販売価格(税別)
¥
3,333
バスケットに入れる
本体原反に抗菌剤を配合しています。
長期保管の内容物への影響を軽減します。
材質
PP
用途
農業、食品関係での使用に
仕様
排出口あり、ラミネートなし
質量(kg)
2.52
寸法(縦×横×高さ)(mm)
900×900×1350
投入口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
外径(mm)
900
最大荷重(kg)
充填:1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※吊り上げ時にバックの下へ入らないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません