スノーダンプ(スノーブルS型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39623554 品番OSB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。

全長(mm)1165 材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール 用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに 質量(kg)5 刃先(mm)幅:525 刃先長(mm)555

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする