スノーダンプ(スノーブルアルミK型)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39623563 品番OSB-AK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。

全長(mm)1205 材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール 用途新雪や屋根の雪降し用に 質量(kg)4 刃先(mm)幅:525 刃先長(mm)555
注意
※この製品は新雪及び屋根雪の除雪に適しております。固い雪や重い雪を除雪する際は取扱いに十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39623563 OSB-AK 22348307 OSB-AK スノーダンプ(スノーブルアルミK型) オギハラ工業 スノーダンプ(スノーブルアルミK型) オギハラ工業 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22348307
2023-04-14
用途:
冬季のカーポート除雪

オフシーズンのためか、いつ見ても「欠品」だった「アルミK型」が 税込み1万円そこそこで出品されていたので、すぐに購入しました。電気代が上がればアルミ製品は高騰すると思うので、この価格で購入できたことに驚いています。とどけてくれたトラック運転手さんもこの軽さ加減に驚いていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする