※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39623606
品番
BK-32-8
参考基準価格(税別)
¥242,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合チェーン線径(Φmm)
32
使用荷重(t)
20
トラスコ品番
114-7924
質量(kg)
23.3
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
62
寸法b(mm)
30
寸法P(mm)
400
寸法s(mm)
86
寸法m(mm)
120
寸法p(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません