※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39623615 品番EKN-32-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合チェーン線径(Φmm)32 トラスコ品番114-7984 質量(kg)19.4 基本使用荷重(t)25 寸法a(mm)76 寸法t(mm)61 寸法b(mm)38 寸法s(mm)80 寸法m(mm)105 寸法n(mm)120 寸法p(mm)333 寸法m'(mm)93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする