曜日別特売

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
100~1000
注文コード
39623816
品番
DTC-N1000REV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290,000

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit

全長(mm)
1407
トルク調整範囲(N・m)
100~1000
最小目盛(N・m)
1
付属品
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
仕様
精度保証トルク範囲:100~1000N・m
差込角(mm)
25.4
電源
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度
トルク:±1%+1 digit
頭部幅(mm)
76
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39623816DTC-N1000REV73553235DTC-N1000REVDTC-N1000REV デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 73553235デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)1台
289,800
税込318,780
注文コードが変更変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする