ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)150 ストローク(mm)485 注文コード39624139 品番HLFA-S150B
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は均等荷重・ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)720 車輪径(Φmm)100 質量(kg)30 材質(車輪)ゴム 用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7830 ストローク(mm)485 ブルー キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 テーブル高さ(mm)235〜720 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)22
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39854055
2019-08-14
用途:
重量物の運搬や、作業台として利用
製造業

自在車輪が後輪だと運搬時に思うように進まなかったため、前輪と付け替えた結果、小回りもきくようになりました。
組み立ては簡単で、足踏み式レバーやハンドルは誰でも操作しやすく、重宝しています。
天板がツルツルなので、滑りとキズ防止のため、別売の滑り止めシートを貼って、快適に使用できています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする