FCT-10 フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター 39624193 FCT-10 フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター 39624193

フライスチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624193 品番FCT-10
参考基準価格(税別)¥306,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。

チャック外径(Φmm)255 用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に 質量(kg)27.7 把握能力46kN 外径把握(mm)4〜210 内径把握(mm)68〜189

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする