TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ブルーシート#2200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39624209
品番
TP2-18100B
参考基準価格(税別)
¥56,480
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
色
ブルー
用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
20
引張強度
縦500N/5cm、横480N/5cm
番手
2200
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
耐久性
約2年
特性
耐候
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません