TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624236
品番
107NS
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
床面高さ(mm)
145
ハンドル高さ(mm)
840
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
21.7
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
材質
金網:スチール、マット:塩化ビニール
ストッパー
付
キャスター種類
(固定)TR-100K、(自在)TR-100J
組立時間
(2人)30分
適合ストッパー
100NS
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません