プレス製運搬車(ドンキーカート)(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624254 品番 502NS
参考基準価格(税別)¥85,580 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1225×775 床面高さ(mm)295 質量(kg)50.5 仕様付属ストッパー:500NS 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)775×1225×295 材質(ハンドル)スチール 組立時間(1人)20分 適合ストッパー500NS 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする