プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624279 品番 204NS
参考基準価格(税別)¥60,420 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 荷台寸法(奥行)(mm)810 下段高さ(mm)205 上段高さ(mm)740 ハンドル高さ(mm)955 車輪径(Φmm)130 質量(kg)30 トラスコ品番868-8598 材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR) 車輪【取り替え】TR-130K(固定)/TR-130J(自在) ストッパー200NS、ラジアルベアリング入省音キャスター 有効高さ(mm)【下段】500 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)【上段】80、【下段】170 適合ストッパー200NS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする