※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39624297
品番
B-100
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
荷重方向に常にリンクが向きます。
ボルト寸法
M100
質量(kg)
20
寸法L(mm)
278
寸法H(mm)
130
基本使用荷重(t)
15
用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に
材質
特殊合金鋼
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
115
寸法K(mm)
246
破断荷重(kN)
735.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません