80242301ORTUD サンキャリー5041オレンジ サンコー(三甲) 39624298 80242301ORTUD サンキャリー5041オレンジ サンコー(三甲) 39624298

サンキャリー5041オレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624298 品番 80242301ORTUD
参考基準価格(税別)¥19,490 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。

材質PP 質量(kg)4.07 オレンジ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)501×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車 外寸(mm)557×459×205 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 名入れなし 荷台寸法(奥行)(mm)501 材質(荷台)ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする