※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-64 フレノリンクボルト マーテック 39624315 MB-64 フレノリンクボルト マーテック 39624315 MB-64 フレノリンクボルト マーテック 39624315

フレノリンクボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39624315 品番 MB-64
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

荷重方向に常にリンクが向きます。

ボルト寸法M64 質量(kg)28 寸法L(mm)324 寸法H(mm)82 基本使用荷重(t)20 用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)49 寸法E(mm)127 寸法K(mm)272 破断荷重(kN)980.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする