UV-200A ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ 39624333 UV-200A ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ 39624333

ブロック(V溝付桝型・A級品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624333 品番UV-200A
参考基準価格(税別)¥304,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。

用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする