サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
サンキャリー 7046 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624334
品番
80246102BLCOPBLCOP
参考基準価格(税別)
¥20,710
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質
PP
質量(kg)
4.71
色
ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
積載面寸法(mm)
606×406
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪自在ナイロン車
外寸(mm)
700×460×162
床面高さ(mm)
162
荷台寸法(幅)(mm)
406
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
604
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600