※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39624349
品番
BKLK-26-10
参考基準価格(税別)
¥428,100
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
使用荷重(t)
17
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
26.4
寸法t(mm)
54
寸法P(mm)
486
寸法p(mm)
486
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません