ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39624358
品番
SW1060HG
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
6
使用荷重(kN)
3.43
材質
ステンレス(SUS316)、表面処理:研磨
用途
屋外や使用環境の厳しいところなどに
質量(kg)
18.99
チェーン線径(Φmm)
6
内長P(mm)
31
内幅W(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません