サンキャリー PF-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624359 品番 80250401BR701BR704
参考基準価格(税別)¥20,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。

材質PP 質量(kg)2.42 ブラウン/ブラウン 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)622×377 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ナイロン車 外寸(mm)643×419×119 床面高さ(mm)106 荷台寸法(幅)(mm)377 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 荷台寸法(奥行)(mm)622 材質(荷台)ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする