ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39624367
品番
SW1080HG
参考基準価格(税別)
¥244,020
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
8
使用荷重(kN)
6.37
材質
ステンレス(SUS316)、表面処理:研磨
用途
屋外や使用環境の厳しいところなどに
質量(kg)
34.5
チェーン線径(Φmm)
8
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません