サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
サンキャリー PF-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624368
品番
80250401BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥20,710
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質
PP
質量(kg)
2.42
色
ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
積載面寸法(mm)
622×377
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪自在ナイロン車
外寸(mm)
643×419×119
床面高さ(mm)
106
荷台寸法(幅)(mm)
377
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
622
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600