TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの その他ショベル
ポストホールディガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39624394
品番
TPH-J003
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
頭部は熱処理済です。
軽量なので、作業性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポストホールディガー
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
全長(mm)
1450
材質
刃、柄:スチール
用途
穴掘り作業に
質量(kg)
3.65
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません