※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39624455 品番M-3632-10
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
特殊合金鋼使用です。

質量(kg)20.7 寸法d(mm)55 寸法A(mm)200 寸法D(mm)55 用途玉掛け作業用 適合チェーン線径(mm)1本吊:32、チェーン線径(mm)2本吊32 使用荷重(t)50000 寸法B(mm)310 寸法P(mm)350 寸法p(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする