※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39624464
品番
M-4536-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
特殊合金鋼使用です。
質量(kg)
26
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
60
用途
玉掛け作業用
適合
チェーン線径(mm)1本吊:32、チェーン線径(mm)2本吊32
使用荷重(t)
63000
寸法B(mm)
330
寸法P(mm)
375
寸法p(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません