※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39624473
品番
M-90T-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
特殊合金鋼使用です。
質量(kg)
42.8
寸法d(mm)
70
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
70
用途
玉掛け作業用
使用荷重(t)
80000
寸法B(mm)
390
寸法P(mm)
450
寸法p(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません