ホンダ
ホンダの 刈払機
ホンダの 電動式刈払機・草刈機
エンジン刈払機 UMK435(UTJT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39624614
品番
UMK435(UTJT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
両肩掛けバンド
刃形
刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)
6.6
ハンドル形状
U字ハンドル
排気量(cm
3
)
35.8
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません