背負式エンジン刈払機 UMR425(LTJT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624657 品番UMR425(LTJT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様背負式バンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)8.1 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする