乾湿両用バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624684 品番DXV15TJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。

付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1100 本体質量(kg)6.9 吸込仕事率(W)150 集塵容量(L)8.6 最大風量(m3/min)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337 材質(タンク)樹脂(PP) 運転音(dB)82 真空度(kPa)最大12.5 定格電圧 AC V100 50/60HZ 吸水容量(L)9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする