乾湿両用バキュームクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624718 品番 SL18410-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品紙パック、合成繊維フィルター、スポンジフィルター、ホース(1.8m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)4.81 吸込仕事率(W)213 集塵容量(L)15.2 最大風量(m3/min)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×370×535 材質(タンク)ステンレス(SUS430) 運転音(dB)80 真空度(kPa)最大17 定格電圧 AC V100 50/60HZ 吸水容量(L)14.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39624718
2023-11-03
用途:
船倉内の清掃作業
有限会社伊予正海運 様 (運輸・通信業)

まだ使用していないので作業効率などはわかりませんが、移動する際の安定感があってストレスがなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする